S25C JIS 10K BL-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59658159 品番 24100125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】182 呼び径(B)5B 外径D(Φmm)250 厚さt(mm)20 呼び径(A)125 ボルト穴中心径(C)(Φmm)210 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする