S25C JIS 20K SOH-RF Atype

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59659665 品番 6200350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
材質S25C 寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】440 呼び径(B)14B 外径D(Φmm)540 厚さt(mm)40 呼び径(A)350 ボルト穴中心径(C)(Φmm)480 ボルト穴数16 寸法b(Φmm)408 ボルト穴径h(Φmm)33 寸法a(Φmm)398 内径do(Φmm)358.1 高さT(mm)62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする