T1-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660003

※使用例

T1-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660003 T1-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660003

ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59660003 品番T1-900S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。
吊戸棚下のスペースを有効活用。
穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。
幅約600〜900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。
ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。

仕様1段 耐荷重(kg)5kg 材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ) 材質(棚板)ステンレス鋼 材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装) 材質(樹脂部)ABS樹脂、PE、ナイロン 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600〜900×320×380 材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59660003 T1-900S 59660028 T2-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59660003
2018-06-10
用途:
キッチン用品の収納
その他業種

キッチン用品の収納場所が少なく購入しました。
フックを付けて、まな板、ピーラー、鍋など、いろいろ置いたり掛けたりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする