曜日別特売
T2-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660028

T2-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660028
T2-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660028
T2-900S ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック TAKAGI(高儀) 59660028

ステンレス 伸縮吊り下げキッチンラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59660028品番T2-900S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。
吊戸棚下のスペースを有効活用。
穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。
幅約600~900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。
ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。

仕様2段耐荷重(kg)約6(棚一枚あたり約3)材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)材質(棚板)ステンレス鋼材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装)材質(樹脂部)ABS樹脂本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600~900×320×480材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)アズワン品番64-4073-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59660003
2018-06-10
用途: キッチン用品の収納
その他業種

キッチン用品の収納場所が少なく購入しました。
フックを付けて、まな板、ピーラー、鍋など、いろいろ置いたり掛けたりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする