ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 16K SOH-FF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660390
品番
5160500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
S25C
呼び径(B)
20B
外径D(Φmm)
730
厚さt(mm)
42
呼び径(A)
500
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
660
ボルト穴数
20
寸法b(Φmm)
568
ボルト穴径h(Φmm)
33
寸法a(Φmm)
558
内径do(Φmm)
511
高さT(mm)
68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材