ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 600 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661799
品番
6060065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】28.6
寸法(mm)
【座厚f】7、【座径R】104.8
高さ(mm)
【Y】41
呼び径(B)
2・1/2B
外径(Φmm)
【O】190
寸法X(mm)
100
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
149.2
内径(Bo)(Φmm)
77.1
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材