ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 600 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661817
品番
6060080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】31.8
寸法(mm)
【座厚f】7、【座径R】127
高さ(mm)
【Y】46
呼び径(B)
3B
外径(Φmm)
【O】210
寸法X(mm)
117
呼び径(A)
80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
168.3
内径(Bo)(Φmm)
90
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材