SFVC2A JPI 600 SO-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59662447 品番 6060125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
材質SFVC2A 厚さ(mm)【Q】44.5 寸法(mm)【座厚f】7、【座径R】185.7 高さ(mm)【Y】60 呼び径(B)5B 外径(Φmm)【O】330 寸法X(mm)189 呼び径(A)125 ボルト穴中心径(C)(Φmm)266.7 内径(Bo)(Φmm)141.2 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする