SFVC2A JPI 600 SO-RF

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59662535 品番 6060250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
材質SFVC2A 厚さ(mm)【Q】63.5 寸法(mm)【座厚f】7、【座径R】323.8 高さ(mm)【Y】86 呼び径(B)10B 外径(Φmm)【O】510 寸法X(mm)343 呼び径(A)250 ボルト穴中心径(C)(Φmm)431.8 内径(Bo)(Φmm)269.5 ボルト穴数16 ボルト穴径h(Φmm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする