本体

23388 アート食器棚60-200 クロシオ 59664258 23388 アート食器棚60-200 クロシオ 59664258 23388 アート食器棚60-200 クロシオ 59664258 23388 アート食器棚60-200 クロシオ 59664258 23388 アート食器棚60-200 クロシオ 59664258 23388 アート食器棚60-200 クロシオ 59664258

アート食器棚60-200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59664258 品番 23388
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スチールと木目調の組み合わせ。スタイリッシュで圧迫感のないデザインです。
扉収納が4ヶ所あり、たっぷり収納できます。
1500W 2口コンセント付。
凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂ですので傷がつきにくくお手入れが簡単です。
シンプルで使いやすいスチール製の取手。
扉内は可動棚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)約52.5 モダンナチュラル 直径(Φcm)コード穴:約5 大1枚(上扉6.4cmピッチ3ヶ所),小3枚(中扉・左下扉・右下扉6.4cmピッチ3ヶ所) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×200 コンセント1500W2口コンセント付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする