代表画像
オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの 海外安全規格対応ケーブル
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1巻(610m)
注文コード
59664547
品番
UL1007 AWG26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途
?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シ-ス:青
定格
(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V
仕上外径(mm)
1.2
絶縁体厚さ(mm)
0.4
概算質量(kg/km)
2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
216
導体構成(本/mm)
7/0.127
導体外径(Φmm)
0.38
導体公称断面積(mm
2
)
0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表