※装着例

LEDRCL-6RN+LEDRCL-6LN KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665825 LEDRCL-6RN+LEDRCL-6LN KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665825 LEDRCL-6RN+LEDRCL-6LN KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665825 LEDRCL-6RN+LEDRCL-6LN KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所) 59665825

KOITO トラック用 テールランプ 左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード59665825 品番LEDRCL-6RN+LEDRCL-6LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ ノーマルタイプ 左右セットです。
・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!
・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。
・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。
・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。
・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。
・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。
・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。
・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。
・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。
※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。
※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。
※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。

仕様ターン:21W、テール:2.3、バック:4.1W ビニールチューブ:黒 質量(g)1847 定格24V ストップ3.3W
注意
※本商品は2010年以降に発売された車両を対象とします。
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※本商品は24Vの自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。
※ また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただく為に、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。
※破損時はASSY交換となります。
※本商品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。
※「流鏑馬・YABUSAME・シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
※【融雪仕様 注意事項】
※融雪ヒーター部の取り外し・後付けはできません。
※バッテリー保護の為、20V以下では作動しません。
※バッテリー上がり防止の為、エンジンを掛けた状態で使用してください。
※ヒーター部は作動時に高温となりますので触れる事がないように注意してください。
※駐停車中の着氷・着雪については走行前に払い落としてから運転を開始してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする