用途余分な雨水を速やかに排出させて根腐れを防止するため、土壌の下に排水層を設けます。屋上では下からの水分供給がないので、雨水をある程度貯留しながら、余分な雨水を排出するものが望ましいです。適合圧縮変位量(%):10KN加圧時:1.9、20KN加圧時:3.0、30KN加圧時:6.2、40KN加圧時:14.0、50KN加圧時:24.3、60KN加圧時:30.0、貯留空間(L):3.2/m2寸法(mm)1000×1000×25質量(g)約410難燃性自己消化性排水空間(L):5.1/m2原材料ポリスチレンフォーム