曜日別特売
AS0067 EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド EAトCO 59668790

単体画像

AS0067 EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド EAトCO 59668790
AS0067 EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド EAトCO 59668790
AS0067 EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド EAトCO 59668790
AS0067 EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド EAトCO 59668790
AS0067 EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド EAトCO 59668790

EAトCO Sta スタ カッティングボードスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード59668790品番AS0067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

垂直に立てられるカッティングボードスタンド。
薄いものから厚いものまですっきりと置けます。
シンクの側などでコンパクトに使え、お手入れも簡単。
洗いやすく、清潔に使えます。
厚さ2cm以下のまな板に対応。
食洗洗い機対応。

材質18-8ステンレス鋼幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)118奥行(mm)60対応食洗器:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする