えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
えいむ スチール製メニューブック立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669280
品番
BS-92
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚いメニューブックや複数のメニューを支えるのに最適です。
幅(mm)
110
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
80
溝幅(mm)
20