アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
キャベみじん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59669368
品番
CH-2120
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ABS樹脂。専用ウェーブ刃で、効率良くキャベツをみじん切りできます。
幅(mm)
103
高さ(mm)
24
奥行(mm)
248
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30