キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの サービス機器類
キャンブロの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
アルティメット ベーカリーパントローリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59669605
品番
ハーフ UPR6040XH9
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。
各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
幅(mm)
783
車輪径(Φmm)
127×4
高さ(mm)
1014
奥行(mm)
516
耐荷重(kg)
170
収納枚数
ハーフサイズ/9枚
棚間隔(mm)
77
有効間口(mm)
【棚板】408
棚板幅(mm)
45