キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの サービス機器類
キャンブロの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
GNフードパントローリー用ストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669621
品番
フルサイズ用 UGNPRPSF
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
120
高さ(mm)
1360
質量(g)
720
奥行(mm)
35
爪長さ(mm)
【フードパントローリー】20【ベーカリーパントローリー】45