TKG
TKGの コンテナー
TKGの 折りたたみコンテナ
オリコンボックス 80 透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671791
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
折りたたみコンテナーの縁に乗せる事で底上げができます
真空成型の消耗品なので交換が容易です。
木目調折りたたみコンテナー4316のみお使いになれません。
幅(mm)
594
色
透明
高さ(mm)
86
奥行(mm)
394
本体質量(g)
468