シリコンジップストレージバッグ 900mlクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59672046 品番FP010
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

冷凍保存から湯煎・電子レンジ調理まで繰り返し使える時短アイテム。
自立するので汁気のある料理をいれても安定感があります。
冷蔵庫に立てた状態で保存できるのでスペースを取らず効率よく収納できます。
口部が広いので洗いやすく清潔キープ。※電子レンジで使用する際はラップをずらしたり蓋を開けて下さい。

材質シリコンゴム 幅(mm)200 クリア 高さ(mm)180 質量(g)115 奥行(mm)32 マチ(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする