曜日別特売
FP019 シリコンフードストレージバッグ  1200mlクリア TKG 59672125

シリコンフードストレージバッグ 1200mlクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59672125品番FP019
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

冷凍保存から湯煎・電子レンジ調理まで繰り返し使える時短アイテム。
自立するので汁気のある料理をいれても安定感があります。
冷蔵庫に立てた状態で保存できるのでスペースを取らず効率よく収納できます。
口部が広いので洗いやすく清潔キープ。※電子レンジで使用する際はラップをずらしたり蓋を開けて下さい。

材質シリコンゴム幅(mm)210クリア高さ(mm)175質量(g)150奥行(mm)65マチ(cm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする