TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
ドンナム 三層鋼ハンドル付ボール(目盛付)20cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59672771
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
注ぎ口付なので液体を注ぎやすい便利な設計。
料理の手間を省ける、容量目盛付き。
IH使用可
高さ(mm)
164
内径(Φmm)
183
外径(Φmm)
193
深さ(mm)
150
底面サイズ(mm)
90