TKG
TKGの キッチン/調理家電
TKGの その他調理家電
TKGの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハミルトンビーチ ドリンクミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673209
品番
HMD200R
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ミルク、アイスクリームシェーク、クリーム等のミキシングに最適です。
場所を取らないスリムなシングルタイプ。
材質
ステンレス容器
幅(mm)
165
高さ(mm)
521
奥行(mm)
171
本体質量(kg)
5.7