TKG
スマイルマム オニオンポテトチョッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59673227
品番
B411
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
持ち運びや片付けに便利なコンパクトタイプ。
すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。
プッシュヘッドの目詰まりを掃除できるクリーナー付。
材質
ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
115
寸法(mm)
【カット面】78×58【カット幅】10mm角
高さ(mm)
150
質量(g)
449
奥行(mm)
95