B425 スマイルマム フライドポテトチョッパー TKG 59673236

スマイルマム フライドポテトチョッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59673236品番B425
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

6mm角と12mm角が選べるので料理の幅が広がります。
すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。

材質ABS樹脂,ステンレス幅(mm)140寸法(mm)【カット面】85×85【カット幅】6mm角、12mm角高さ(mm)180質量(g)636奥行(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする