B860 SM ベジタブルスライス&チョッパー TKG 59673245

SM ベジタブルスライス&チョッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59673245品番B860
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6種類のスライス(スライス幅約100mm)ができる万能タイプ。
均一な形のスクエアカット(7mm角、14mm角)ができます。
カット幅:
カット面:86×86

材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス幅(mm)145寸法(mm)【カット面】85×85【カット幅】6mm角、12mm角高さ(mm)129質量(g)1220奥行(mm)258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする