TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上コンロ
TKGの 電気コンロ
電気コンロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673270
品番
NE-100AK
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。おでん鍋にも使用できます。つまみガード付き。
幅(mm)
372
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
120
奥行(mm)
300
コンセント
2P15Aストレート