ウレタンフィルム胸付前掛首紐調節機能付き(半打抜き仕様)85×110M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59673620 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ウレタンフィルム生地を使用。軽量、耐油性、耐摩耗性に優れる。
本体打抜きの為、首・腰紐加工以外は未加工。汚れが残りやすい縁に加工がなく、汚れを落としやすい。
本体部分のみ打抜きの為、端材ゴミを削減。首・腰紐は厚みの異なるウレタンフィルム生地の端材を使用。
Dカン付で、首紐の長さ調節可能。首細長さが調節できるので、体にフィットしやすい。

幅(mm)850 厚さ(mm)0.25 本体質量(g)255 前丈(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする