TKG
TKGの 一般・作業マスク
TKGの サージカルマスク
3D サージカルマスク PDM-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
着用時口元の空間が広く、呼吸がしやすく化粧移りも防げる3Dタイプ。
医療用マスク クラスI JIS規格適合相当品
PFEBFEVFE99%カットフィルター採用
幅(mm)
205
寸法(mm)
【ノーズピース】90×4【耳紐】4mm平ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
85