TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
ドンナム18-8DWカラーアングルボール 30cmブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
空気層で熱が外へ伝わりにくい、二重構造中空
スタイリッシュでお洒落なデザイン。
色
ブルー
高さ(mm)
235
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
321
深さ(mm)
95