TKG
TKG18-8ヘリテージ バレルブラック 箸置 フラット型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
59674076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
酸化発色加工(ブラック)/シックなデザインで高級感のある卓上を演出します。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
50
色
バレルブラック
高さ(mm)
6
奥行(mm)
15