TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェーンユーロ メラミンスクエアプレート S ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675038
品番
D458
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
薄型切り立ち縁で朝食ビュッフェトレーとしてご使用いただけます。
白い器が料理の彩を際立てます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
152
色
ホワイト
高さ(mm)
14
質量(g)
135
奥行(mm)
152