ジェーンユーロ メラミンスクエアプレート L ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59675081 品番D460
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

薄型切り立ち縁で朝食ビュッフェトレーとしてご使用いただけます。
白い器が料理の彩を際立てます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂 幅(mm)254 ホワイト 高さ(mm)24 質量(g)475 奥行(mm)254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする