曜日別特売
D472 JE メラミンオーバル浅型ボール TKG 59675196

JE メラミンオーバル浅型ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード59675196品番D472
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

使いやすいオーバルデザインでビュッフェシーンのテーブルレイアウトの組み合わせが広がります。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)253ホワイト高さ(mm)65質量(g)520奥行(mm)164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする