TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
JE メラミンラウンドディッシュ 24cmブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675248
品番
D469
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
肉厚でしっかりとしたベーシックなデザインの器です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
色
ブラック
直径(Φmm)
241
高さ(mm)
59
質量(g)
653