TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
JE メラミンラウンドサイドディッシュ 15cm ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675291
品番
D467
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビュッフェシーンでお客様の「一品料理」アラカルトを演出します。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
色
ブラック
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
56
質量(g)
273