TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の コンテナー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ボックスコンテナ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ボックスコンテナ(ベタ目)
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675537
品番
3021
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)
592
質量(kg)
2
色
ホワイト
高さ(mm)
270
奥行(mm)
392