YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
UK18-8シリコン柄パンチング 底平煮ざる S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59676341
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
135
質量(g)
370
穴径(Φmm)
【側面】2.2 【底面】2.2
深さ(mm)
140