イカリ消毒
イカリ消毒の 忌避剤・虫対策
イカリ消毒の 虫対策用品
イカリ消毒の 不快害虫対策用品
イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677129
品番
480ml
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
即効性の高い薬剤を直接噴霧でき確実に駆除します。
残効性がある薬剤なので窓枠・壁面に噴霧すれば侵入予防も可能です。
効果は約1〜2週間持続。
材質
モンフルオロトリン,フェンプロパトリン
幅(mm)
65
高さ(mm)
230
質量(g)
410
奥行(mm)
65