エグザルテーション フルート35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6個) 注文コード59677488 品番Q0818
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

咲きかけのユリの花を模したグラスはカップのふくらみが大きく、ワイン・スパークリングワインの味やアロマの魅力を引き出します。
フルートグラスは、グラスの一番広くなったところまで注ぐことによって、はじけた気泡がグラス内にとどまるように設計されています。

直径(Φmm)82 高さ(mm)235 質量(g)155 口径(Φmm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする