曜日別特売
Q1151 エグザルテーション フルート30 エボリューション 59677497

エグザルテーション フルート30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(6個)注文コード59677497品番Q1151
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

咲きかけのユリの花を模したグラスはカップのふくらみが大きく、ワイン・スパークリングワインの味やアロマの魅力を引き出します。
フルートグラスは、グラスの一番広くなったところまで注ぐことによって、はじけた気泡がグラス内にとどまるように設計されています。

直径(Φmm)78高さ(mm)211質量(g)150口径(Φmm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする