輸入車用オイルフィルター

(200件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 代表車種AUDI/DESTA/LINDE/SEAT/SKODA/SVW SHANGHAI VW/VW (VOLKSWAGEN) 主な適合純正品番06A-115-561B 注文コード59677573 品番W719/30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は代表車種・主な適合純正品番・内容量など163種類から選べます 他の種類を見る

欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。

主な適合純正品番06A-115-561B 代表車種AUDI/DESTA/LINDE/SEAT/SKODA/SVW SHANGHAI VW/VW (VOLKSWAGEN)
注意
※ドレンボルトはHU8002XKIT 、HU816ZKIT、HU6015ZKITにのみ付属
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 200
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
オイル交換時
株式会社JY TRADING 様

安価ですが純正品と変わらないと思います。5年以上使い続けています。

2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2025-03-31
用途:
プジョー208のオイル交換!!

プジョーは指定オイルも高価で、整備工場などでオイル交換をすれば18,000円ほどかかるため、経費節約の為自分でオイル交換しております。
これまでもMANNフィルターを使っており、問題なく使用しておりますので信頼しております。
モノタロウさんはとにかく単価が安いので、オイル交換の度にエレメントも交換しております。
ちなみに自分でオイル交換すれば、オイル・フィルター(本品)込みで実質10,000円弱でできます。

本当に助かります。

2025-08-05
用途:
smartのオイル交換時の為
その他業種

安く確実に手に入るので、何度もリピートしています。大変満足しています。

2025-04-12
用途:
プジョーRCZに。
農・林・水産業

プジョーRCZに使用しています。こういった輸入車用の部品も扱っているモノタロウは田舎の味方ですね。全品10%オフ時に購入するとさらにお得って最高です。

1人が参考にしています
2025-01-30
用途:
LANCIA beta montecarloのオイル交換で使用
富士ジーワイ商事株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LANCIA beta montecarlo用に購入しました。純正品よりも安く海外から個人輸入するよりも安い。中々国内で在庫が無いのでスペア分含め購入させて頂き満足です。ストックが無くなったらまた購入いたします。

2024-12-12
用途:
DIYでオイル交換する際に使用しました
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

価格も安く、DIYでのオイル交換、エレメント交換の際に使用しました。次回も利用したいと思います。

対象商品:
59677862
2024-09-16
用途:
FIAT500のオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

何時も、MANNフィルター社製を使用していますが15.000キロ位は大丈夫です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする