エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの 卓上備品・テーブルウェア
エムタカの カスター・卓上用調味料入れ
No.340 豆正油入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
40ccなので、二人用としても使えます。
材質
18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン
高さ(mm)
87
質量(g)
105
縦(mm)
42
横(mm)
36