エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの 卓上備品・テーブルウェア
エムタカの カスター・卓上用調味料入れ
No.491 ミニ正油入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
30ccととくに小さいサイズのショーユ入れです。一人用として使えるので衛生的です。
材質
ステンレス,ガラス,PP樹脂
高さ(mm)
79
質量(g)
90
縦(mm)
42
横(mm)
36