エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの 卓上備品・テーブルウェア
エムタカの カスター・卓上用調味料入れ
カスターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
No.4545BSS / No366 / No316 / No326 / No336 / No306 / No396
注文コード
59677786
品番
No.4586
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
No.4545BSS / No366 / No316 / No326 / No336 / No306 / No396
材質
18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス
高さ(mm)
178
質量(g)
990
外径(Φmm)
156