エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの 卓上備品・テーブルウェア
エムタカの カスター・卓上用調味料入れ
カスターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
No.4544BSS / No366 / No316 / No326 / No336
注文コード
59677795
品番
No.4576
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
No.4544BSS / No366 / No316 / No326 / No336
材質
18-8-ステンレス,18-0ステンレス,ガラス
高さ(mm)
178
質量(g)
750
外径(Φmm)
134