エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの 卓上備品・テーブルウェア
エムタカの カスター・卓上用調味料入れ
カスターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
No4544BSS / No267 / No217 / No227 / No237 / No257
注文コード
59677811
品番
No.4557
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
No4544BSS / No267 / No217 / No227 / No237 / No257
材質
18-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス
高さ(mm)
178
質量(g)
710
外径(Φmm)
134