コージークック
コージークックの キッチン・調理用品
コージークックの オイルポット・天ぷら網
コージークックの オイルポット
コージークックホーロー六角オイルポット 1.1L レッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677890
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
酸や塩分に強くにおいが残りにくいレトロなオイルポット
汚れも落としやすく衛生的です。
材質
琺瑯用鋼板,ステンレス
幅(mm)
180
色
レッド
高さ(mm)
135
奥行(mm)
135