サキ
サキの 収納家具
サキの 収納ボックス
サキの インナーボックス
ワゴン・イン・ワゴン ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677899
品番
R-310
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワゴンを収納するためのサイドワゴンです。
ワゴンを約6台収納できます。
SワイドR-322は収納できません。
材質
ナイロン,スチール,ポリプロピレン
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
360
奥行(mm)
160
本体質量(g)
960