カーサ プレース マットブラウンM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59679037 品番DH06024_2
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。
簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。

材質ポリ塩化ビニル70%・ポリエステル30% 奥行(mm)300 間口(mm)430 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする